Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) und einer zusätzlichen Innenimprägnierung für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung. Die Dichtung erfüllt problemlos das Dichtheitskriterium für TA-L. Ausgestattet mit XP-Technologi...
Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.