Produkte von Continental
Qualitäts-Industrieschläuche und -Antriebsriemen vom weltweit führenden Hersteller
Qualitäts-Industrieschläuche und -Antriebsriemen vom weltweit führenden Hersteller
Continental Doppelzahnriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und doppelter Trapezverzahnung (DL), für den unteren und mittleren Leistungsbereich sowie bei hoher Biegebeanspruchung.
Continental Doppelzahnriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und doppelter Trapezverzahnung (DL), für den unteren und mittleren Leistungsbereich sowie bei hoher Biegebeanspruchung.
Continental Doppelzahnriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und doppelter Trapezverzahnung (DL), für den unteren und mittleren Leistungsbereich sowie bei hoher Biegebeanspruchung.
Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-ATP-Profil, metrischer Teilung und optimierter Trapezverzahnung (unterteilt in zwei belastbare Einzelzähne zur Geräuschreduzierung), für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanci...
Continental | Druckschläuche, Saugschläuche
2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL, transparent, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von Lebensmittelflüssigkeiten.
Die Division ContiTech des Continental-Konzerns stellt als weltweiter Top-Anbieter von technischen Elastomerprodukten und Spezialist für Kunststofftechnologie Funktionsteile, Systeme und Komponenten für den Bergbau, den Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilindustrie und weitere Industrien her.
Im Bereich „Industrial Fluid Solutions“ entwickelt und produziert ContiTech an über 25 Standorten weltweit Schläuche, die ein sicheres Transportieren von festen Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen ermöglichen. Die Qualitäts-Industrieschläuche werden nach nationalen und internationalen Normen, aber auch nach individuellen Kundenwünschen gefertigt und in verschiedensten Branchen wie Lebensmittelindustrie, Chemie und Petrochemie oder auch im Bergbau und Maschinenbau eingesetzt.
Auch in der Antriebssparte „Power Transmission“ überzeugt ContiTech mit höchster Qualität. Die ContiTech Power Transmission Group hat weltweit insgesamt 16 Produktions- und Entwicklungsstandorte und beliefert international namhafte Kunden. Ob Antriebsriemen, zugehörige Komponenten oder komplette Riemenantriebssysteme – ContiTech PT sieht sich als System-Lieferant. Wie in der Fluidtechnik werden ContiTech-Riemensysteme in diversen Branchen eingesetzt, von der Automobilindustrie bis hin zu vielen weiteren Industrien. Dabei stehen immer Qualität und Innovation im Vordergrund.
Als Geschäftsbereich des Technologiepartners ContiTech entwickelt und produziert Industrial Fluid Solutions Schläuche und Schlauchleitungen für die verschiedensten Branchen wie Wasserwirtschaft, Chemie und Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Bergbau und viele weitere Bereiche.
Die Schläuche und Schlauchleitungen werden auf modernsten, computergesteuerten Anlagen produziert. Bei der Produktion wird neben einer lückenlosen Qualitätskontrolle und dem benötigten Know-how auch auf die Verwendung hochwertiger Materialien geachtet. Nur so können die Schläuche den hohen Anforderungen dauerhaft standhalten. Spezielle Elastomermischungen wurden von ContiTech Industrial Fluid Solutions entwickelt, um allen Anforderungen, die für Lebensmittel-, Getränke- und Trinkwasserschläuche gesetzlich vorgeschrieben sind, zu entsprechen.
Leichte Handhabung, eine flexible Konstruktion, äußerst druck- und dauertemperaturbeständig – das zeichnet die Dampf- und Reinigungsschläuche von ContiTech Industrial Fluid Solutions aus. Dampf- und Reinigungsschläuche die einen sicheren Transport von Heißwasser und Dampf ermöglichen, werden in Gewerbe und Industrie vielseitig eingesetzt, wie beispielsweise zum Leiten von Dampf im Baugewerbe, in der Schifffahrt oder auch der chemischen und petrochemischen Chemie.
Speziell auf der Baustelle, aber auch im Bergbau werden verschleißfeste und vor allem robuste Schläuche zum Transport abrasiver Medien wie Zement oder Schlamm benötigt. Hierfür hat ContiTech Industrial Fluid Solutions eigens spezielle Schläuche entwickelt, wie etwa den Conti Ultimate. Der robuste und abriebfeste Saug- und Förderschlauch Conti Ultimate ist ideal für die Bergbauindustrie – dem Transport hochabrasiver Medien wie Sand, Kies, Erde oder Schlamm hält der Schlauch dauerhaft stand.
Die Goldschlange von ContiTech muss so einiges aushalten: extreme mechanische Belastungen, hohe Temperaturen und großen Druck. Selbst unter fordernden Gegebenheiten transportiert die hochflexible und robuste Goldschlange zuverlässig Wasser und ist somit wie geschaffen für die harten Bedingungen am Bau, im Freiland oder auch beim Einsatz an Maschinen. Dank der textilen Druckeinlage, die eigens von Continental entwickelt wurde, ist der Schlauch überfahrbar sowie knick-, stoß-, druck- und quetschfest.
für anspruchsvolle Anwendungen entworfen
langlebig und äußerst robust
hält hohen Temperaturen und großem Druck stand
überfahrbar und knick-, stoß-, druck- und quetschfest
Dieser robuste und abriebfeste Saug- und Förderschlauch kommt vor allem in rauen Umgebungen wie beispielsweise dem Bergbau oder in Kies- und Schotterwerken zum Einsatz. Um hier effizient zu arbeiten, müssen Schläuche häufig schnell vor Ort getauscht werden – mit dem Conti® Ultimate kein Problem mehr.
Der Conti® Ultimate Schlauch
Durch seine hochabriebfeste NR (Naturkautschuk)-Innenschicht besticht der Schlauch durch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Um trotzdem immer auf der sicheren Seite zu sein und Stillstandzeiten zu vermeiden, wurde mit dem „Conti Orange Verschleißindikator“ die Möglichkeit geschaffen, den Verschleiß der Innenschicht kontinuierlich zu beobachten.
Die Conti® Ultimate Dichtung
Die konischen Dichtungselemente sorgen für bestmögliche Dichtheit. Die Dichtung verhindert, dass das geförderte Material mit dem Flansch in Berührung kommt. Das schont zum einen die Armatur und sorgt zum anderen für einen gleichmäßigen und verwirbelungsfreien Durchfluss.
Der Conti® Ultimate Flansch
Der selbstentwickelte und von beiden Seiten zupackende Flansch mit hochbelastbarer, rostfreier und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung ermöglicht die perfekte Verbindung zweier Schlauchenden. Dank des robusten Designs eignet sich der Flansch perfekt für Einsätze in rauen Umgebungen.
Es handelt sich hierbei um eine orangefarbene Zwischenschicht zwischen der Gummiseele und der Textilverstärkung die sich spiralförmig um den Schlauch wickelt. Sie ermöglicht es durch die Platzierung unmittelbar unter dem Festigkeitsträger, den Verschleiß der Innenschicht kontinuierlich zu beobachten. Ist der Conti Orange Liner zu sehen, muss der Schlauch entweder gedreht oder ersetzt werden. So werden unnötige Schlauchwechsel oder Produktionsstillstände vermieden und eine vorbeugende Instandhaltung sichergestellt.
Der Schlauch ist mit Innendurchmessern von 51 bis 610 Millimeter erhältlich und je nach Durchmesser in Längen von 10 bis 40 Metern. Er ist bei Temperaturen von –40 bis +80 °C und Drücken von 5 oder 10 bar einsetzbar. Der Berstdruck liegt beim 3,2-Fachen des Arbeitsdrucks. Das sorgt für eine große Sicherheitsreserve.
Schritt: Markieren des Schlauches
Bringen Sie den Schlauch in eine stabile Position und markieren Sie die benötigte Länge auf dem Schlauch. Platzieren Sie nun die Stirnfläche der Kupplung provisorisch an der zuvor markierten Linie und nutzen Sie sie als Markierungshilfe. So können Sie um den Schlauchkörper herum markieren.
Schritt: Zuschneiden des Schlauches
Beginnen Sie mit dem Zuschneiden entlang der markierten Linie, wobei der Schneidvorgang an der Wendel enden sollte. Ziehen Sie die Stahlwendel mindestens um eine Viertel-Teilung (ein Viertel der Schnittfläche des Schlauches) vom Hauptschlauchkörper ab. Schneiden Sie nun die Wendel ab, aber schneiden Sie nicht durch die Schlauchwand. Wenn der Schnitt richtig durchgeführt wurde, gleitet das Ende der Wendel wieder in das Schlauchende zurück. Sollte die Wendel noch herausragen, klopfen Sie sie mit einem Gummihammer zurück.
Schritt: Montage der Armatur
Der Abstand zwischen dem Schlauchende und der Stirnfläche der Flanschverbindung sollte 5 mm betragen. Lassen Sie einen Spalt (5 mm) zwischen beiden Flanschsegmenten offen. Wenn die Verbindung zu locker erscheint, ziehen Sie etwas fester an. Wenn Sie zwei komplette Schlauchleitungen miteinander verbinden, lassen Sie einen Spalt von 16–20 mm zwischen den Stirnflächen der Flansche frei. Erfolgt der Anschluss an einen Rohr- oder Pumpenverteiler, reduziert sich dieser Abstand auf 8–10 mm. Hier kommen Sie zur Montageanleitung (PDF, 2,337 MiB).
ContiTech überzeugt neben der Fluid-Technik auch im Bereich Antriebstechnik (Power Transmission) mit qualitativ hochwertigen Produkten „made in Germany“.
Besonders hervorzuheben ist der Riemen Synchroflex, der seit Jahren weiterentwickelt wird und mit höchster Qualität überzeugt. Mit der Synchroflex-Produktfamilie bestätigt Continental sein Know-how auch bei Zahnriemen.
Die Riemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan und hochwertigen Stahlzugträgern und bilden so die Basis für einen zuverlässigen Antrieb. Die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +80 °C sowie die Beständigkeit gegen Öle, Fette und Benzin machen die Synchroflexriemen zu einem äußerst vielseitigen Antriebselement. Die Riemen finden dabei in unterschiedlichsten Branchen Anwendung und eignen sich zum Übertragen von hohen Momenten, zum Positionieren sowie zum Transportieren von unterschiedlichsten Gütern.
Mit dem Synchroflex Gen III geht Continental noch einen Schritt weiter und stellt einen Hochleistungszahnriemen zur Verfügung, der allen Anforderungen gerecht wird. Das deutlich verbesserte AT-Profil genügt selbst höchsten Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit und Übertragungsgenauigkeit von Zahnriemen.
Die gegossenen Riemen überzeugen durch maximale Abriebfestigkeit. Die dicht gepackten Stahlzugträger sorgen für einen hohen Anteil an Zugträgern im Riemen. Damit lässt sich eine um bis zu 45 % höhere Umfangskraft übertragen. Die zusätzlichen Zugträger sorgen außerdem für eine höhere Längssteifigkeit des Riemens.
Die speziell für den Gen-III-Riemen entwickelte Polyurethanmischung lässt deutlich höhere Leistungswerte zu.
Im Gegensatz zu den Standard-AT/T-Riemen können GENIII-Riemen bei bis zu 100 °C eingesetzt werden.
Durch die abwechselnd links und rechts geschlagenen Seile ergibt sich eine unerreichte Packungsdichte und ein optimaler Riemenlauf.
Haberkorn und Continental verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft, die auf intensiver Zusammenarbeit basiert. In den Bereichen Schläuche, Antriebssysteme und Schwingungstechnik ist Haberkorn zum „Partner of Choice“ von Continental (PDF, 182,581 KiB) gewählt worden. Damit setzt Continental auch nach außen auf die Expertise und das umfangreiche Lagersortiment von Haberkorn.
Haberkorn bietet in Zusammenarbeit mit Spezialisten von ContiTech fortlaufend Schulungen zum Thema Schläuche an. Hier lernen Sie alles rund um die Besonderheiten, Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen. Mehr dazu erfahren Sie in der Haberkorn Academy.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!