Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur mittelfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die bei Wartungsarbeiten wieder demontierbar bleiben sollen. Besonders geeignet für das Befestigen von Lagern auf Wellen und in Gehäusen sowie für Schiebe-, Press- und Schrump...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die dauerhaft gesichert werden sollen. Besonders geeignet für präzise Welle-Nabe-Verbindungen, Passfedern, Keilverbindungen, Gleitbuchsen, Lager und Zahnräder, bei denen ein nie...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, besonders dort, wo saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Besonders geeignet für präzise Welle-Nabe-Verbindungen, Rollenlager und ölimprägnierte Buchsen, b...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die dauerhaft gesichert werden sollen. Besonders geeignet für Welle-Nabe-Verbindungen, Passstifte, Gleitbuchsen und Lager, insbesondere dort, wo eine hohe Temperaturbeständigkei...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die dauerhaft gesichert werden sollen. Besonders geeignet für größere Spalte bis 0,25 mm. Ideal für Welle-Nabe-Verbindungen, Buchsen und Hülsen, insbesondere dort, wo maximale F...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die dauerhaft gesichert werden sollen. Besonders geeignet für Welle-Nabe-Verbindungen, Passfedern, Keilverbindungen, Gleitbuchsen, Lager und Zahnräder, insbesondere dort, wo hoh...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die dauerhaft gesichert werden sollen. Besonders geeignet für Welle-Nabe-Verbindungen, Zahn- und Kettenräder, Rotoren, Gleitbuchsen und Lager, insbesondere dort, wo hohe Festigk...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen, die dauerhaft gesichert werden sollen. Besonders geeignet für präzise Welle-Nabe-Verbindungen, Zahn- und Kettenräder, Rotoren, Gleitbuchsen und Lager, bei denen ein niedrigvisko...
Pastöser, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur hochfesten Befestigung zylindrischer Metallverbindungen und zum Ausgleichen von Spalten bis 0,5 mm. Besonders geeignet für Welle-Nabe-Verbindungen, verschlissene Lagersitze, Wellen, Keilnuten sowie Buchsen und Lager. Bietet dauerhafte
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur niedrigfesten Sicherung und Abdichtung von Metallgewinden, die leicht demontierbar bleiben sollen. Besonders geeignet für kleine Schrauben, Stellschrauben und lange Gewinde sowie für empfindliche Bauteile und geringfeste Metalle.
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur niedrigfesten Sicherung und Abdichtung von Metallgewinden, die leicht demontierbar bleiben sollen. Besonders geeignet für kleine Schrauben, Stellschrauben und lange Gewinde sowie für empfindliche Bauteile und geringfeste Metalle.
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur mittelfesten Sicherung und Abdichtung von Metallgewinden, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar bleiben sollen. Besonders geeignet für Verschraubungen an Maschinen, Aggregaten und Geräten sowie für Anwendungen auf aktiven und pas...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur mittelfesten Sicherung und Abdichtung von Metallgewinden, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar bleiben sollen. Besonders geeignet für Verschraubungen an Maschinen, Aggregaten und Geräten sowie für Anwendungen auf aktiven und pas...
Flüssiger, anaerober Metall-Fügeklebstoff zur mittelfesten Sicherung und Abdichtung von Metallgewinden, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar bleiben sollen. Besonders geeignet für Verschraubungen an Maschinen, Aggregaten und Geräten sowie für Anwendungen auf aktiven und pas...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Auswahl des geeigneten Klebstoffes ist bei der Vielzahl an unterschiedlichen Typen nicht immer einfach.
Einsatzgebiet | Klebstoffart |
|---|---|
Schraubensicherung, Gewinde-/Flanschdichtungen, Lager- und Buchsenverklebungen | |
Verkleben von Kleinteilen mit sekundenschnellem Halt | |
kraftübertragende Metallverklebungen | |
kraftübertragende Verklebung von verschiedensten Materialien in kurzer Zeit | |
elastische Verklebungen von unterschiedlichen Materialien | |
Verklebung von Magneten und Glas | |
elastisches Verkleben von unterschiedlichen Materialien wie Glas, Metall, Beton |
Eine allgemein gültige Antwort für sämtliche Materialien und Klebstoffe ist leider nicht möglich. Daher empfiehlt es sich immer, vor einer neuen Verklebung das Produktdatenblatt durchzulesen.
Für eine grobe Orientierung sollte Ihnen jedoch diese Tabelle weiterhelfen:
Handfestigkeit | Durchhärtung | |
|---|---|---|
anaerobe Klebstoffe | 3–180 Minuten | 24 Stunden |
Sofortklebstoffe | 1–90 Sekunden | 24 Stunden |
Acrylat-Klebstoffe | 1–3 Minuten | 24 Stunden |
Epoxy-Klebstoffe | 5–180 Minuten | 24 Stunden |
Universal-Hybridklebstoffe | 3–5 Minuten | 24 Stunden |
Hautbildungszeit | Durchhärtung | |
|---|---|---|
MS-Polymer-Klebstoffe | 5–20 Minuten | 24 Stunden |
Silikone | 5 Minuten | 24 Stunden |
Die optimale Lagerung erfolgt ungeöffnet im Kühlschrank. Nach dem Öffnen die Flasche bei Raumtemperatur lagern, da möglicherweise Feuchtigkeit in die Flasche gelangt ist und diese bei Lagerung im Kühlschrank kondensiert und den Klebstoff vorzeitig aushärtet.
Nein, der entscheidende Faktor ist die vorhandene Luftfeuchtigkeit.
Es gibt keinen Unterschied. Cyanacrylat – abgekürzt CA – ist die chemische Bezeichnung für den im allgemeinen Sprachgebrauch benutzten Ausdruck Sofortklebstoff.