Glattes Spezial-Papierabdeckband für die Spritzlackierung (Sprühlackieranwendungen), speziell für extrem flache und randscharfe Farb- und Lackkanten, besonders für lange, gerade Kanten bei Mehrfachlackierungen, ideal für 2-Ton-Abdeckanwendungen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja. Die Festigkeit der Verklebung wird von der Temperatur beeinflusst. Zu tiefe wie auch zu hohe Umgebungstemperaturen verringern daher die Klebefestigkeit. Die optimale Umgebungstemperatur liegt in trockenen Räumen zwischen +20 °C und +30 °C.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie das Klebeband in einem Winkel von ca. 45° langsam und gleichmäßig abziehen. Bitte beachten Sie auch die Temperatur des Untergrundes: Bei unter +5 °C werden Klebematerialien oft spröde.
Klebebänder sollten optimalerweise nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt sein. Bei großer Hitze weicht der Kleber auf und die Klebekraft nimmt ab. Ideal sind Umgebungstemperaturen zwischen +15 °C und +25 °C.