Leistungsstarkes Acrylat-Klebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsfreie Verklebungen. Geeignet für vibrationsdämpfende Anwendungen auf überwiegend hochenergetischen Oberflächen unter allgemein industriellen Einsatzbedingungen.
Universell einsetzbares Acrylat-Klebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsfreie Verklebungen. Geeignet für vibrationsdämpfende Anwendungen auf einer Vielzahl überwiegend hochenergetischer Oberflächen.
Hochfestes Acrylat-Klebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsfreie Verklebungen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit. Geeignet für vibrationsdämpfende Anwendungen auf überwiegend hochenergetischen Oberflächen, insbesondere bei anspruchsvollen industriellen...
Strukturelles Acrylat-Klebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsfreie und tragende Verklebungen. Geeignet für vibrationsdämpfende Anwendungen auf überwiegend hochenergetischen Oberflächen sowie für konstruktive Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Hochtransparentes, leistungsstarkes Acrylat-Klebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsfreie Verklebungen. Geeignet für vibrationsdämpfende Verklebungen auf überwiegend hochenergetischen Oberflächen, insbesondere Glas und Metall, bei optisch anspruchsvollen An...
Leistungsstärkste Transfer-Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit naht...
Leistungsstarkes Acrylat-Schaumklebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsarme Verbindungen. LSE-tauglich sowie geeignet für metallische, pulverbeschichtete und ausgewählte Kunststoffoberflächen. Der geschlossenzellige Acrylschaum bietet gute Anpassungsfähigke...
Leistungsstarkes Acrylat-Schaumklebeband mit viskoelastischem Aufbau für dauerhafte, spannungsarme Verbindungen. Speziell für niederenergetische Oberflächen (LSE) wie PP und PE ausgelegt, häufig ohne Primer einsetzbar. Der weiche, geschlossenzellige Acrylschaum sorgt für hohe Anf...
Leistungsstarkes Klebeband aus 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebstoff für Anwendungen mit hohen Dauer- und Spitzentemperaturen zur Herstellung dauerhafter, spannungsfreier Multimaterial-Verbindungen im Innen- und Außenbereich.
Vielseitiges, offenzelliges Schaumstoffklebeband für dauerhafte Verbindungen. Der flexible Schaum gleicht Unebenheiten aus und haftet stark auf vielen Oberflächen. Ideal für industrielle Montage sowie Anwendungen im Transport- und Schienenverkehr. Geeignet zum Befestigen von Verk...
Vielseitiges, offenzelliges Schaumstoffklebeband für dauerhafte Verbindungen. Der flexible Schaum gleicht Unebenheiten aus und haftet stark auf vielen Oberflächen. Ideal für industrielle Montage sowie Anwendungen im Transport- und Schienenverkehr. Geeignet zum Befestigen von Verk...
Vielseitiges, offenzelliges Schaumstoff-Montageband für den Innenbereich. Der flexible Schaum sorgt für eine starke Haftung auf glatten, tragfähigen Oberflächen wie gestrichenen Wänden, Holz, Metall, Acyrl, Fliesen und Glas. Ideal für schnelle und werkzeuglose Befestigungen im In...
Patentiertes PET-Folienklebeband mit einer biomassebasierten Klebmasse und einem Träger aus 90 % PCR, geeignet für kritischen Anforderungen wie starke Beanspruchung in allen Branchen.
Klebeband aus einem Gewebeträger mit hohem Klebemassepolster für die Verklebung auf rauen, faserigen Oberflächen. Auch zum Endlosverkleben von Gewebebahnen geeignet.
PVC-Klebeband mit hohen Klebekräften für eine sichere Verklebung, selbst auf rauen Oberflächen. Auch zum Ansatz- und Endlosverkleben von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen geeignet.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Welche Materialien besitzen eine hohe, mittlere oder niedrige Oberflächenenergie?
Für die Auswahl des geeigneten Klebebands ist die Oberflächenenergie der zu verklebenden Materialien besonders wichtig. Dabei unterscheidet man zwischen:
Welche Arbeitsschritte sollte ich beim konstruktiven Kleben mit Klebebändern keinesfalls vergessen?
1. Reinigen der Oberflächen mit einem geeigneten Reinigungsmittel 2. Klebeband auf die zu verklebende Oberfläche auflegen, strammziehen, aber nicht überdehnen 3. Klebeband mit ca. 20 N/cm² gut andrücken bzw. anrollen 4. Die Schutzabdeckung in einem Stück entfernen und nicht auf die Klebefläche greifen 5. Fügepartner aufbringen und mit ca. 20 N/cm² andrücken. Lufteinschlüsse unbedingt vermeiden 6. Klebverbindung aushärten lassen
Wann ist die Endklebekraft des Klebebands erreicht?
Die Hälfte der Endklebekraft wird nach ca. 20 Minuten erreicht, nach ca. 72 Stunden tritt die volle Klebekraft ein. Durch Einbringen von Wärme kann die Wartezeit verkürzt werden.
Ist der Einsatz eines Primers bzw. Haftvermittlers bei Verklebungen von kritischen Oberflächen immer notwendig?
Grundsätzlich wird der Einsatz eines Primers bei sehr hoch beanspruchten Klebeverbindungen empfohlen. Jedoch gibt es bereits doppelseitige Klebebänder wie die LSE-Serien von 3M, wo darauf in vielen Anwendungsfällen verzichtet werden kann.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.