Menu

Spezial-Dichtstoff Kamin-Dicht, 1K

von Beko   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Extrem hitzebeständige Dichtungspaste zur feuerbeständigen Fugenabdichtung zwischen Bauelementen.
Einsatzbereich
  • Öfen, Kamine, Feuerstellen, Heizungskessel
  • Abdichten von Fugen und Öffnungen

Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig
  • keine Rissbildung nach Aushärtung
  • schnell abbindend
  • alterungsbeständig
  • asbestfrei
  • lösemittel- und silikonfrei

Anwendungen/Hinweise
  • haftet nicht auf PP, PE und PTFE

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +1.500 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C
  • Dichte  
1,8 g/ml

Material/Werkstoff
  • neutral vernetzendes Silikon, pastös