Menu

Codetastatur-/Fingerprint-Set Sorex WIFI Unilock – Haustürpaket

von GU   |   mehr Zutrittskontrollen

Drucken
Öffnung durch Codetastatur, Fingerprint, Smartphone und RFID, für den Einbau in Haustüren.
Vorteile/Ausführungen
  • App-fähig
  • Zutrittsprotokoll
  • Secury automatic access controlled (schlüsselloser Zugang)
  • Steuerung per Tastatur, Smartphone, Fingerprint, RFID
  • externes Relaiskabel (Inneneinheit) für Sabotageschutz
  • Speicherung der Zutrittsmedien permanent (auch nach Stromausfall)
  • komplette Montage in der Werkstatt
  • Ein- und Aushängen des Türblattes jederzeit möglich
  • Öffnungsweite uneingeschränkt

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP66 (wenn wasserdicht verklebt)
  • Innen- und Außeneinheit sind aus Sicherheitsgründen fix miteinander gepaart
  • d. h. Innen- und Außeneinheit können nicht beliebig untereinander getauscht werden
  • sollten Sie ein Teil austauschen müssen, bitte immer beide Teile gemeinsam tauschen

Technische Daten
  • Relais Schaltstrom/Schaltspannung
1 A/250 V
  • Betriebsspannung
12 V DC, 200 mA
  • Anzahl Medien
100 Fingerprints
150 Zahlencodes
200 RFID-Medien
unlimitierte eKeys
  • Verschlüsselung Innen- und Außeneinheit
AES 128 Bit
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +60 °C
  • Tastaturmaße B x H x T
55 x 101 x 4 mm
  • Ausfräsmaße B x H x R
40 x 86 x 5 mm
  • empfohlene Montagehöhe
Unterkante min. 1.550 mm

Lieferumfang
  • Codetastatur-/Fingerprint-Erfassungseinheit Sorex WIFI Unilock, Glas schwarz
  • GU SECUREconnect 50 mit integriertem Netzteil (kabelloser Übergang)
  • Anschlusskabel

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Bluetooth