Menu

Akkuleuchte Loox LED 9004 eckig

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 350/700 mA / Akku

Drucken
Leuchte wiederaufladbar, sensorgesteuert mit integriertem Bewegungsmelder, Helligkeitssensor und fest eingebautem Li-Ion-Akku.
Einsatzbereich
  • Ausleuchtung von Stauräumen

Anwendungen/Hinweise
  • Montageplatte zum Schrauben
  • Leuchte zum Aufschieben
  • Helligkeitssensor
  • Bewegungssensor mit zwei wählbaren Betriebsarten
    – Motion – daueraktiver Bewegungsmelder
    – Auto – Bewegungsmelder aktiv bei Resthelligkeit
  • Li-Ion-Akku fest integriert (nicht austauschbar)
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Maße B x L x H 
65 x 120 x 17 mm 
  • Erfassungsbereich
0–2.000 mm
  • Erfassungswinkel
120°
  • Nachlaufzeit
30 s
  • Li-Ion-Akku
1,7 Ah
  • Betriebsdauer 
8 h 
  • Ladezeit 
3 h 
  • Anzahl LEDs
8
  • Energieeffizienzklasse
A++

Material
  • Kunststoff silberfarben

Lieferumfang
  • Leuchte mit Montageplatte und Li-Ion-Akku fest integriert (nicht austauschbar)
  • Micro-USB-Ladekabel 0,8 m

Zertifizierungen

RoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 3InnenbereichCEEnergieeffizienzklasse A++