Menu

Fensterbank GS 25

von Gutmann   |   mehr Fensterbänke

Drucken
Zur Abdeckung der äußeren Mauerbrüstung und zum Schutz des Mauerwerks vor Bewitterung.
Vorteile/Ausführungen
  • Kanten abgerundet

Technische Daten
  • Ansichtsbreite 
 25 mm
  • Ausladung
 50–360 mm
  • Herstellungslänge 
 6.000 mm
  • Langlochstanzung 
 4 x 7 mm im Abstand von 250 mm am Anschraubsteg

Material/Werkstoff
  • Aluminium gezogen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken