Um auf Gefahren aufmerksam zu machen, werden Schutzschilder und Warnhinweise in Form von Gebotszeichen, Rettungszeichen und Warnaufstellern benutzt. Mehr in unserem Ratgeber
Für die Unfallverhütung am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, aber auch im gewerblichen Bereich werden Schutzschilder und Warnhinweise verwendet, um Gefahren und Unfälle zu vermeiden. Bei Haberkorn finden Sie Gebotsschilder, Rettungsschilder, Warnaufsteller und Gefahrenhinweise passend für Ihre Anwendung.
Gebotszeichen verweisen auf ein bestimmtes Verhalten, das ausgeführt werden sollte. Die Piktogramme auf den Gebotszeichen sind nach DIN 4844-2 weiß und werden auf einem runden Schild mit Hintergrund in Signalblau und einem weißen Rand abgebildet. Vorrangig werden sie im Straßenverkehr, aber auch zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz verwendet. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Gebotsschilder wie „Gehörschutz tragen“, „Augenschutz tragen“, „Schutzhelm tragen“ und viele mehr.
Rettungszeichen sind Sicherheitszeichen, bei denen die Rettung von Personen im Vordergrund steht. Sie werden nach der Norm ISO 7010 definiert und wurden auf dem europäischen Arbeitsmarkt vereinheitlicht, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Piktogramme bei Rettungszeichen sind weiß auf einem Hintergrund in Signalgrün mit weißem Rand. Sie werden für die Unfallverhütung am Arbeitsplatz und im gewerblichen Bereich verwendet. In den meisten Fällen weisen sie auf Rettungswege, Rettungseinrichtungen und Rettungsmittel hin.
Mit Warnaufstellern kann auf mögliche Gefahrenquellen aufmerksam gemacht werden. Zudem weisen sie auf mögliche Verbote hin und minimieren so das Unfallrisiko. Die Aufsteller sorgen bei Rutschgefahr, Baustelle oder Wartungsarbeiten für einen auffälligen Blickfang und damit mehr Achtsamkeit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!