Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Mehrfach wiederverwendbare Schutzkappe mit Stahleinlage und großem pilzförmigem Kopf. Bessere Schutzwirkung durch große Fläche.
Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Schutzkappe aus rot gefärbtem Kunststoff für vorstehende Eisenenden. Erhöht die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle.
Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Mehrfach wiederverwendbare Schutzkappe ohne Stahleinlage schützt vorstehende Stahlenden auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk.
Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Wiederverwendbares Kunststoff-Schutzprofil mit Stahleinlage. Es wird auf die Anschlussbewehrungseisen aufgesteckt, um einen stürzenden Bauarbeiter vor dem Aufspießen zu schützen. Auch in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar.
Im Regelfall müssen Wandanschlusseisen im Sinne der Arbeitssicherheit umgebogen sein. Ist das beispielsweise aufgrund einer Hohlwandmontage nicht gewünscht, müssen die Eisen mit Schutzkappen versehen werden. Durch die große Kopffläche der Schutzkappen ist eine bessere Schutzwirkung gegeben.
Wenn die Anschlusseisen in einer Reihe und relativ eng nebeneinander angeordnet sind, empfiehlt sich das Schutzprofil NEVOSAFE®. Es ist kostengünstiger und schneller zu montieren als einzelne Schutzkappen.
Da sie eine Stahleinlage haben, können die Sicherheitsprodukte weiterverwendet werden, solange sie keine offensichtlichen Beschädigungen aufweisen.
Ja, die Schutzkappen und das Schutzprofil für Bewehrungsstahl sind laut Prüfung bis 100 kg Falllast von 3 Metern Fallhöhe durchstanzsicher.
Ja, Schutzkappen ohne Stahleinlage dürfen verwendet werden, aber nur noch als optische Kennzeichnung, wenn keine Verletzungsgefahr besteht. Sie weisen keine notwendige Schutzwirkung auf.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!