Menu

Radio GPB 18 V-2 SC Professional

von Bosch   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag lang.
Vorteile/Ausführungen
  • extreme Flexibilität – Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX
  • Speicherplatz für 16 Sender (8 FM und 8 DAB+)
  • USB-Lademöglichkeit
  • Kopplungsmöglichkeit zweier Radios über Smartphone für einzigartigen Stereoklang
  • intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagrechtes Aufstellen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Frequenz FM
87,5–108 MHz
  • Frequenz DAB+
174,928–239,2 MHz
  • Eingangsspannung Netz
100–240 V
  • Abmessung (L x B x H)
348 x 176 x 154 mm

Lieferumfang
  • DC-in Netzadapter
  • Aux-Kabel
  • 3-V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
  • Karton