Menu

Akku-Baustellenradio GPB 18 VH-6 SRC

von Bosch   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Leistungsstarkes Hybridradio mit Ladefunktion für erstklassigen, kristallklaren Klang aus zahlreichen Quellen: DAB+, FM, Bluetooth®, AUX sowie Multi-Speaker Sound über mehrere Lautsprecher für gute Stimmung am Arbeitsplatz.
Vorteile/Ausführungen
  • 12-V- und 18-V-Akkus können geladen werden, während das Baustellenradio mit Netzstrom läuft
  • L-BOXX-Kompatibilität für leichten Transport des Radios zu jeder Baustelle
  • Digital-Audio-Broadcasting für klaren Klang und digitaler Empfang von zahlreichen Sendern DAB+
  • Multi-Speaker-Sound erlaubt die Verbindung mehrerer kompatibler Geräte und das Teilen von Musik über Bluetooth®
  • robust - verfügt über einen Schutzrahmen
  • USB-Anschluss zum Laden von Smartphones
  • AUX-Eingang Audioschnittstelle
  • großes Display und Bedienfeld
  • kompatibel mit dem Bosch-Professional-18-V-System und der markenübergreifenden AMP-Share Akku-Allianz sowie mit dem Bosch-Professional-12-V-System

Technische Daten
  • Frequenz FM
87,5–108 MHz
  • Frequenz DAB+
174.928–239.20 MHz
  • Speicherplätze FM
5
  • Speicherplätze DAB+
5
  • Abmessungen (L x B x H)
485 x 253 x 360 mm

Lieferumfang
  • Flaschenöffner
  • 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
  • Displayschutzfolie
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken