Schuttrohr 1229

von Eichinger   |   mehr Schuttrutschen

Drucken
Stabiles Schuttrohr zum sicheren und schnellen Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • konisches Rohr, reißfest, bruchsicher, unterhaltsfrei
  • mit 2 verzinkten Ketten und Sicherheitskarabinerhaken

Technische Daten
  • Nutzlänge
1 m
  • Gesamtlänge
1,1 m
  • Durchmesser oben
530 mm
  • Durchmesser unten
400 mm

Material/Werkstoff
  • Rohr Polyethylen
  • Ketten und Karabiner Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü