Vibrierpatsche TORNADO H

von Vibratec   |   mehr Rüttler, Vibrationsgeräte

Drucken
Einfach zu bedienende, handliche Vibrierpatsche mit leicht einstellbarer Vibrationskraft, bis zu 200 kg, zur optimalen Oberflächen-Verdichtung aller Betonarten.
Vorteile/Ausführungen
  • Lenkstange und Griff höhenverstellbar für bequemes Arbeiten
  • vibrationsisolierte Lenkstange
  • für den Transport demontierbare Lenkstange
  • Transportgriff der Platte über dem Motor
  • extrudiertes Profil aus Aluminiumlegierung, sehr stabil und leicht
  • Profil mit 200-mm-Kufe, äußerst effizient
  • speziell geformtes Profil zum Mitziehen des Betons
  • einfacher Austausch der Bauteile

Technische Daten
  • Motor
Honda GX25 4T
  • Drehzahl
7.000 min-1
  • Treibstoff
Benzin bleifrei
  • Tankinhalt
0,5 l
  • Frequenz max.
9.000 min-1
  • Schwungkraft
1.500 N

Lieferumfang
  • inkl. 2 m Profil

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü