Biegewellenrüttler DINGO, Set

von Vibratec   |   mehr Rüttler, Vibrationsgeräte

Drucken
Tragbarer, flexibler Biegewellen-Innenvibrator mit gehärtetem Rohr zum Verdichten von Beton. Elektromotor für höchste Leistungen mit doppelter Motorisolierung. Drei Griffe rund um den Motorkörper und ein weiterer Griff auf der Rückseite zur Bedienung mit kurzen Übertragungen auch bei senkrechten Tätigkeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • einfacher Anschluss und Austausch der Biegewellen und Rüttelflaschen
  • Biegewelle mit Stahlgeflechtverstärkung und Innenstahlband
  • Gehäuse mit 5-facher Festigkeit gegenüber der Vorschrift
  • stabiler Kunststoffrahmen zum Schutz des Gehäuses
  • Doppeldichtlippe gegen das Eindringen von Fett
  • verringerter Verschleiß durch verstärkte Welle
  • überdimensionierte Unwucht

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44

Technische Daten
  • Biegewellenrüttler
    - Leistung2,3 kW
    - Spannung230 V
    - Frequenz50–60 Hz
    - Umdrehung18.000 min-1
    - Abmessung Gehäuse244 x 345 x 229 mm
    - Gewicht5,4 kg
  • Rüttelflasche AX 48
    - Verdichtungsleistung28 m3/h
    - Umdrehung13.000 min-1
    - Flaschen-Ø48 mm
    - Gewicht3,6 kg
  • Biegewelle TDX
    - Länge3 m
    - Gewicht5 kg

Lieferumfang
  • Biegewellenrüttler
  • Rüttelflasche
  • Biegewelle