Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung

von Eichinger   |   mehr Kran-Equipment

Drucken
Stabiler Betonsilo in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Funkfernbedienung (Reichweite 100 m)
  • angeschweißte, geprüfte Kette
  • PVC-Schlauch, 0,60 m, Ø 200 mm

Lieferumfang
  • mit Außenrüttler

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü