Menu

Ladegerät Powerline 4.2 Pro für Akkus NiMH/NiCd

von Ansmann   |   mehr Batterien, Batterieladegeräte

Drucken
Ladegerät mit umfangreichen Lade- und Pflegeprogrammen und hervorragender Qualität für den professionellen Einsatz.
Einsatzbereich
  • für 1–4 Micro-AAA-/Mignon-AA-NiMH-Akkus

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Ladeströme pro Ladeschacht – 400mA, 600mA, 800mA bei Ladung von 1–4 Akkus, 400mA, 600mA, 800mA, 1500mA, 1800mA bei Ladung von 1–2 Akkus
  • individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht – Charge (Laden), Discharge (Entladen, Laden), Refresh (mehrmaliges Entladen und Laden zur Auffrischung alter Akkus), Test-Laden, Entladen zur Kapazitätsermittlung, Laden)
  • multifunktionales, übersichtliches und beleuchtetes LCD-Display
  • automatische Abschaltung
  • Schnellladung
  • Einzelüberwachung
  • Impulserhaltungsladung
  • Verpolschutz

Technische Daten
  • Eingangsspannung
100–240 V AC

Lieferumfang
  • Powerline 4.2 Pro
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung

Downloads