Schweißerhalbstiefel S3S WELDER BIS

von Cofra   |   mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Drucken
Spezieller Schweißerstiefel aus wasserabweisendem Leder und atmungsaktivem Innenfutter. Metallfreie Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor gröberen Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO LG SC FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi (hitzebeständig bis +300 °C, 1 Minute Kontakt)
  • wasserabweisendes, geprägtes Leder
  • Schutzlasche mit Klettverschluss (für besseren Halt lässt sich der Stiefel darunter normal schnüren)
  • feuerhemmende Nähte
  • atmungsaktives Innenfutter TEXELLE® aus 100 % Polyamid
  • thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fussbett EVANIT
  • Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan
  • metallfreie Zehenschutzkappe TOP RETURN
  • metallfreie Zwischensohle APT PLUS
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 770 g/Stk. (Gr. 42)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü