Schnittschutzhalbstiefel Trekker Mountain 2.0 S3

von Haix   |   mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Drucken
Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Gummilaufsohle (Straßen-/Geländeprofil, abriebfest, rutschsicher, isoliert gegen Kälte und Hitze, kraftstoffbeständig, nicht kreidend)
  • geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv
  • Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, keine seitlichen Nähte, Anziehschlaufe
  • Innenfutter GORE-TEX®-Performance, wasserdicht und atmungsaktiv. Hochabriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage
  • anatomisch geformte Einlagesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung (auswechselbar, waschbar)
  • HAIX®-CO-System (Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance)
  • HAIX®-Climate-System (nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht, und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge)
  • feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-Vliesbrandsohle (formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck, z. B. durch Steine)
  • anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl
  • flexible, metallische, leichte und durchtritthemmende Einlagesohle
  • integrierte Fersenbeuge
  • Gummiüberkappe
  • Einschrauben von Spikes möglich
  • made in Europe
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 1.330 g/Stk. (Gr.42)

Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutzprüfung nach EN ISO 17249:2014
  • Schutzfunkion S3 SRC HI CI WR HRO und Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 17249GORE-TEX®kwf-ProfiÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü