Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Hoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Waterproofleder mit GORE-TEX®-Membran, Zehenschutzkappe aus Stahl sowie Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsstiefel aus wasserdichtem Glattleder und Gore-Tex-Funktionsfutter mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsstiefel mit extrem robustem GORE-TEX®-EXTRAGUARD-Obermaterial für die härtesten Arbeitsumgebungen, robuster Schutz bei nassen Bedingungen; auch bei längerer Nutzung oder bei Verlust der wasserabweisenden Imprägnierung nimmt das Material kaum Feuchtigkeit von außen auf....
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Wasserdichter und atmungsaktiver Sicherheitsstiefel mit einer anatomischen Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Moderner, robuster Sicherheitsstiefel für extrem anspruchsvolle Arbeitsbedingungen aus wasserabweisendem Leder und atmungsaktivem Innenfutter. Metallfreie Kunststoffkappe und ein Durchtrittschutz aus Stahl schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3 FO CI SC S...