Halbschuh S3S Jamain XXST blue low ESD 720021

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Arbeitsschuh in sportlichem Design aus widerstandsfähigem Veloursleder mit atmungsaktivem Textilfutter. Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle WELLMAXX STREET (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig)
  • Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter 
  • ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier Durchtrittschutz (3,0 mm Nagel)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich 

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

BASF-DämpfungssystemESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü