Halbschuh S1PS Tavixx XXFE black low ESD 721631

von Elten   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Moderner, sportlicher Sicherheitshalbschuh aus Meshmaterial und atmungsaktivem Textilfutter. Carbonkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle (guter Grip auf feuchten oder glatten Untergründen) 
  • Meshmaterial
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Sohlenkerne-TPU aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Carbon
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • Gewicht 413 g/Stk. (Gr. 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü