Menu

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD

von Steitz Secura   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, zwei Klettverschlüssen für idealen Halt und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau (leicht, flexibel, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, für ein angenehmes Fußklima im Schuh
  • zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD (mit zusätzlicher, dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme)
  • Multizonendämpfung VARIO Multiflex®
  • SECURA VARIO®-System (belastungsangepasste Fersendämpfung)
  • Echtleder-Brandsohle
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 518 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191