Formbeständiger Elektriker-Schutzhelm mit ergonomisch geformter und höhenverstellbarer Innenausstattung. Geeignet für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall und Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile.
Einsatzbereich
Starkstrombetriebe
Energie- und Stromversorger
elektrische Arbeiten
Bahngesellschaften
Heißbetriebe
chemische Industrie
Vorteile/Ausführungen
einfache Handhabung, schnelle Anpassung durch Drehradverschluss, auch mit Handschuhen
angenehmes Schweißband aus Naturleder
spezial Polsterstreifen
hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
Schutz gegen Metallspritzer (MM)
Schutz gegen seitliche Verformung (LD)
Anwendungen/Hinweise
flammhemmende 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung für Duroplast mit Drehradverschluss (I/79 G-RF)
2- und 4-Punkt Kinnriemenaufhängung
Material/Werkstoff
Duroplast-Helmschale aus Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Personalisieren Sie Ihre Schutzhelme mit dem Firmenlogo oder den Namen der Trägerin oder des Trägers.
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.