Für spezielle Einsatzbereiche brauchen Sie spezielle Helme. Hier finden Sie neben Forsthelmen von Peltor oder STIHL auch Rettungshelme und Höhenarbeitshelme von Petzl und KASK sowie Waldarbeiterhelme und Elektrikerschutzhelme. Damit sind Sie gut geschützt für die gefährlichen Aufgaben im Forst, bei der Rettung und in der Höhe. Mehr in unserem Ratgeber
Reflektierender, randloser Sicherheits-Schutzhelm mit Lampenriemen-Clips, UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung. Helm kann je nach Einsatz zwischen EN 12492 Bergsteigerhelm oder EN 397 Industrieschutzhelm umgestellt werden. Passend für Kopfgrößen 50 bis 63 cm.
Kopfschutz mit komfortabler, verstellbarer Innenausstattung sowie seitlichen Aufnahmen für Visiere, Gehörschutz und Helmlampen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, geeignet für Höhenarbeiten und Rettungseinsätze dank robuster Bauweise, sicherem Sitz durch Kinnriemen und hohem Tr...
Moderner, modularer Kopfschutz mit MIPS®‑Technologie, komfortabler, verstellbarer Innenausstattung sowie seitlichen Aufnahmen für Visiere, Gehörschutz und Helmlampen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, geeignet für Höhenarbeiten und Rettungseinsätze dank robuster Bauweise, sich...
Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss...
Erstklassig belüfteter Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, sehr guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und hervorragender, bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anp...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Helmen, die nach EN 397 zertifiziert sind und einen Kinnriemen haben, muss sich die Kinnschnalle bei einer Kraft von 25 daN öffnen. Bei Helmen, die nach der EN 12492 zertifiziert sind (Helme für Höhenarbeit und Rettung), muss sich die Kinnschnalle erst bei einer Kraft von 50 daN öffnen. Im Falle eines Absturzes bei Höhenarbeiten bleibt der Helm dadurch eher auf dem Kopf.
Spezialhelme für Höhenarbeit und Rettung haben keinen Schild, damit der Blick nach oben frei bleibt.
Bei Arbeiten mit Motorsägen können Holzspäne auch in Richtung Gesicht geschleudert werden. Frische Holzspäne sind meist feucht und würden an klassischen Gesichtsschutzvisieren aus Kunststoffglas kleben bleiben und die Sicht beeinträchtigen. An Netzschilden (engmaschiges Kunststoffnetz) prallen die Holzspäne besser ab und eine gute Sicht bleibt gewährleistet.