Kopfleuchte PARALUX® HL-P1

von Parat   |   mehr Helmzubehör

Drucken
IECEx zertifizierte, wasserdichte LED-Stirnlampe mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbarer Lampenkopf
  • staubsicher, 100 % wasserdicht
  • gummierter Schalter für Einhandbedienung
  • hervorragende Sturz-, Stoß- und Druckfestigkeit
  • komfortables, waschbares Kopfband

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart II 2G Ex ib IIB T4 Gb
  • Leuchtmittel CREE LED XT-E (5W)

Technische Daten
  • Stromversorgung
Lithium-Akku 4800 mAh 
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +40 °C

Lieferumfang
  • 4 Stück Micro-Batterien AAA je 1,5 V

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü