Kapselgehörschutz K2P magnet, Helmbefestigung

von Uvex   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Längenverstellbarer Gehörschutz mit gummigelagerten Kapseln und weichen Dichtungsringen bietet auch bei Langzeiteinsätzen höchsten Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle, sichere Befestigung durch innovatives Magnetsystem
  • sekundenschnelle Montage und Demontage ohne Werkzeug am Schutzhelm
  • dielektrisch durch Kunststoffarme
  • effektive Schalldämmung zum Schutz des Gehörs
  • komfortable Höhenverstellung der Kapseln
  • weiche Ohrpolster passen sich der Kopfkontur optimal an
  • 360 °-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
  • wechselbare Kapselpolster für hohe Hygieneanforderungen

Anwendungen/Hinweise
  • nur in Verbindung mit dem Helmadapter oder einem uvex Helm inkl. montiertem Magnetischen pheos Visiersystem möglich
  • Helmkapsel kann nur in Verbindung mit den uvex pheos Visieren eingesetzt werden

Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
30 dB

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü