Menu

Schutzhelm SR 580 mit Visier

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Robuster Helm mit hochklappbarem Schirm sowie Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Bietet einen komfortablen, sicheren Atem-, Augen- und Kopfschutz für den Träger. Kompatibel mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zudem mit dem Druckluftzusatz SR 507.
Vorteile/Ausführungen
  • je zwei seitliche Slots à 30 mm für die Anbringung von Gehörschutz
  • angenehmer Kopfschutz
  • hochklappbares Visier
  • großes Gesichtsfeld
  • leicht austauschbarer Sichtschutz
  • austauschbarer, flexibler Atemschlauch
  • Schutz der Atemorgane, Augen und des Kopfes
  • verstellbares Kopfteil
  • zugeführte Luft verhindert ein Beschlagen des Visiers

Anwendungen/Hinweise
  • in explosiven Umgebungen zugelassen (ATEX 2014/34)
  • 1x jährliche vorgeschriebene Wartung notwendig – dadurch verlängert sich Garantie auf bis zu 3 Jahre
Als zertifizierter Sundström-Servicepartner bieten wir Ihnen diese Wartungen gerne an. Siehe Homepage oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner.
Material/Werkstoff
  • Helmschale PEHD, blau
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • Schlauch PUR/Stahl, PA

Lieferumfang
  • mit Atemschlauch R06-0810 passend für SR 580

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.