Menu

Helm mit Visier SR 580

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Hochwertiger Atem- und Kopfschutz mit komfortabel einstellbarem Kopfgestell, hochklappbarem Visier, flexiblem Atemschlauch und integriertem Ausatemventil. In Kombination mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 sowie dem Druckluftzusatz SR 507 bietet der Helm zuverlässigen Schutz für Atemwege und Kopf.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr robuster Helm
  • integrierte Gesichtsdichtung für höheren Schutz
  • ganzheitlicher Schutz, kombiniert Atem-, Kopf- und Augenschutz in einem System
  • hohe Kompatibilität mit weiteren Komponenten
  • hochklappbares Visier mit robuster Klappmechanik
  • Überdruck im Visier verhindert Eindringen von Partikeln und Schadstoffen
  • individuell einstellbares Kopfgestell für optimalen Sitz
  • austauschbarer, pflegeleichter Schlauch

Anwendungen/Hinweise
  • in explosiven Umgebungen zugelassen (ATEX 2014/34)
  • 1x jährliche vorgeschriebene Wartung notwendig – dadurch verlängert sich Garantie auf bis zu 3 Jahre
Als zertifizierter Sundström-Servicepartner bieten wir Ihnen diese Wartungen gerne an. Siehe Homepage oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner.
Material/Werkstoff
  • Helmschale PEHD, blau
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • Schlauch PUR/Stahl, PA

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken