Schutzhaube SR 345

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Leichte Haube mit großem Sichtfenster für Arbeitsbereiche, in denen hoher Schutz und Tragekomfort gefragt sind, etwa bei Lackierung, Reinigung oder chemischer Verarbeitung. In Kombination mit Halb- oder Vollmasken sowie dem Druckluftzusatz SR 307 oder SR 90 Airline bietet der Helm zuverlässigen Schutz für Atemwege und Kopf.
Vorteile/Ausführungen
  • großes Sichtfenster, beschlagfreie Sicht
  • sowohl Helm als auch Ohrenschutz können unter der geräumigen Haube getragen werden
  • waschbar (nicht schleudern)

Anwendungen/Hinweise
  • längerer Kontakt mit Lösungsmitteln kann das Material angreifen
  • Ausatemventile sollten außerhalb der Maske liegen für klare Sicht, Kondensbildung wird effektiv reduziert
  • Komfortabel tragbar über Helm und Gehörschutz

Material/Werkstoff
  • Haube aus chemikalienbeständigem, beschichtetem Gewebe 
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.