Menu

Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen und Volumenfalte an Brusttasche
  • Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Schulter, Brust, oberem Rücken und Oberarm
  • zwei Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss
  • zwei Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss, zusätzlich zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte (links)
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet (links) und Smartphone-Innentasche (rechts)
  • verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende und zusätzlichem Klettverschluss
  • Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material
  • abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung
  • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
  • Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
  • Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Saugsperre an Saum und Ärmeln
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 300 cm²

Material/Werkstoff
  • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle (wind- und wasserdicht, atmungsaktiv), Innenfutter 100 % Polyester
    Grammatur ca. 220 g/m²

Pflegehinweise
n # 6 1 C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 343EN ISO 20471


Downloads