Menu

Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezogenem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente im Saumbereich, bei den Seitentaschen, an den Taschenpatten und den CORDURA®-Verstärkungen
  • Reflex-Elemente im Kniebereich und am Bein
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung
  • Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
  • Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
  • elastische Träger mit stabilem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
  • von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss
  • stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 2700 cm²

Material/Werkstoff
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • rot/schwarz 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
n # 6 1 C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471


Downloads