Warnschutz-Sweatjacke High Vis 7531 GKC

von Fristads   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Angenehme Warnschutzjacke aus doppelseitigem Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss
  • zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
  • Rippstrickbündchen an Ärmel und Saum
  • segmentiertes Reflexband

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 1500 cm²

Material/Werkstoff
  • 96 % Bio-Baumwolle, 4 % Elasthan
    Warnschutzgewebe 100 % recyceltes Polyester
    Grammatur 340 g/m²

Pflegehinweise
h#91C

bewusst gewählt, weil
  • Öko-Tex® Standard 100
  • STeP by OEKO‑TEX®
Öko-Tex® Standard 100STeP by OEKO‑TEX®

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471Warnschutzkleidung mit UV-Schutzfaktor 40+


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü