T-Shirt Valueweight Tee

von Fruit of the Loom   |   mehr Shirts

Drucken
Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.
Vorteile/Ausführungen
  • Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Doppelnaht
  • Nackenband für erhöhten Tragekomfort, Doppelnaht an Ärmeln und Bund
  • rundgestrickt für bessere Formbeständigkeit

Material/Werkstoff
  • 100 % Baumwolle (grau meliert: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester)
    Grammatur ca. 165 g/m² (weiß: ca. 160 g/m²)

Pflegehinweise
f

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü