Menu

Warnschutz-Bundjacke PROTECTIQ HIGH VIS ARC2 1394, zweilagig

von Kübler Workwear   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Leichte, zweilagige Warnschutz-Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Seiteneinsatz, Vorder- und Rückenteil und an Rücken-, Vorder- und Ärmelsaum und Oberarmeinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten am Rücken und Reflex-Elemente am Oberarm sowie Reflexstreifen (5 cm) vertikal über der Schulter, am Rumpf und an den Ärmeln.
Einsatzbereich
  • Stadtwerke
  • E-Handwerk
  • Energieversorger

Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen mit Patte
  • zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • zwei Innentaschen mit Klettverschluss
  • abgedeckter Frontreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klettverschluss
  • Steh-/Umlegekragen mit Klettverschluss
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen 
  • Ärmelsaum mit Klett regulierbar
  • Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
  • verlängerter Rücken
  • Leasingkoller, SmartRepair-Funktion
  • EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung, links
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Vorder-, Rückenteil und Ärmel doppellagig verarbeitet

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – FTC flammhemmend (FH) von Thermotex
  • Ihr Firmenlogo: max. 170 cm²

Material/Werkstoff
  • 31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
    Grammatur 320 g/m²

Pflegehinweise
n#62G

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100

Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 1149 EN 11611EN 11612EN 61482EN ISO 20471ETHIK SOCIETY


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken