Damen-Softshell-Weste 1507

von Acode   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Leicht taillierte, winddichte und wasserabweisende Damen-Softshell-Weste mit verlängerter Rückenpartie.
Vorteile/Ausführungen
  • Innenseite mit Mikrofleece gefüttert
  • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Armausschnitt mit schwarzer, elastischer Einfassung
  • verlängerte Rückenpartie, Kordelzug im Saum

Technische Daten
  • Wassersäule
8.000 mm

Material/Werkstoff
  • 100 % Polyester
    Grammatur 235 g/m²
  • innen Mikrofleece

Pflegehinweise
f#94C

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns - mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden - mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads