Menu

Anti-Vibrationshandschuh ActivArmr® 07-112

von Ansell   |   mehr Spezialhandschuhe

Drucken
Anti-Vibrationshandschuh mit einzigartiger Nitrilformel, fett- und ölabweisend, bietet zudem Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen. Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Handschleifmaschinen
  • Fußschleifmaschinen
  • Tauchrüttler, Schweißhammer, Kettensägen
  • Straßenbohrmaschinen, Presslufthammer
  • Schlagschraubenschlüssel und Erdrammer

Vorteile/Ausführungen
  • guter Schutz vor Stoßeinwirkungen durch weiche Gelpolsterung des Daumens, Zeigefingers und der Innenhand
  • Klettverschluss
  • schützen vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)

Anwendungen/Hinweise
  • Vibrationsdämpfung gemäß EN 10819
  • TRM-/TRH-Frequenzbereich = 0,90/0,52

Material/Werkstoff
  • Nitril, vollständig imprägniert, Interlock-Baumwolle, Gel-Polster

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 388:2016 Mechanische Risiken


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.