Menu

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907

von Tegera   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Gutes Griffvermögen durch schwarze Punkte, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • allgemeine Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen und bei Gefahr vor Schnittverletzungen
  • Montagearbeiten, Werkstattarbeiten
  • Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten
  • Abnahmeprüfungen

Vorteile/Ausführungen
  • Schutz bei Schnittgefahr
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig, luftdurchlässig
  • guter Griff durch schwarze Punkte

Material/Werkstoff
  • Trägermaterial CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Polyester, 41 % HPPE, 29 % Polyester, 16 % Nitril, 9 % Glasfaserfaden, 5 % Elasthan, frei von Latex, Gauge 13

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 407 Thermische RisikenKontakt mit Lebensmitteln