Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut 34-8443

von ATG   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Schnittschutzhandschuh mit innovativen Fasern für trockene Montagetätigkeiten. Ähnlicher Komfort wie beim klassischen MaxiFlex®-Handschuh, bietet jedoch mittleren Schutz vor Schnitten.
Einsatzbereich
  • allgemeine Montagetätigkeiten, Präzisionsmontage
  • Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
  • Endfertigung, Kontrolle, Logistik, Lagerverwaltung

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Tastgefühl, hohe Griffsicherheit und hoher Tragekomfort
  • durch beschichtete Handfläche und Fingerkuppen verringerte Fussel- und Staubbildung
  • lösungsmittelfrei (DMF-frei)
  • atmungsaktive Beschichtung für kühle und trockene Hände
  • zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet

Material/Werkstoff
  • Nylon-Trägermaterial mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, mit Noppen

Pflegehinweise
f

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Die Produktion gestrickter Handschuhe mit Beschichtung im Tauchverfahren verbraucht normalerweise sehr viel Wasser. ATG® wird immer wieder für seine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ausgezeichnet; so verlässt das Wasser die Fabrik schon jetzt sauberer, als es hineinkommt. Künftig soll für die Produktion und den eigenen Verbrauch sogar Meerwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden. Die Sozialstandards bei ATG® sind ebenfalls vorbildlich und die Handschuhe besonders hautfreundlich. ATG®-Handschuhe sind also in jeder Hinsicht nachhaltig zu empfehlen.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 388:2016 Mechanische RisikenSkin Health AllianceTouchscreen ATG