Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance™ 34-844

von ATG   |   mehr Montagehandschuhe

Drucken
Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität, sehr guter Tragekomfort und perfekte Passform.
Vorteile/Ausführungen
  • atmungsaktive Beschichtung
  • dunkle Ausführung verhindert sichtbare Verschmutzungen
  • unterschiedliche Farben am Bund zur Größenerkennung
  • zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet
  • lösungsmittelfrei (DMF)

Material/Werkstoff
  • atmungsaktive Nitril-Mikroschaum-Beschichtung auf nahtlosem Nylon-Gewirk, Nitril-Noppen, dermatologisch getestet

Pflegehinweise
f

Nachhaltigkeit

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100

Die Produktion gestrickter Handschuhe mit Beschichtung im Tauchverfahren verbraucht normalerweise sehr viel Wasser. ATG® wird immer wieder für seine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ausgezeichnet; so verlässt das Wasser die Fabrik schon jetzt sauberer, als es hineinkommt. Künftig soll für die Produktion und den eigenen Verbrauch sogar Meerwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden. Die Sozialstandards bei ATG® sind ebenfalls vorbildlich und die Handschuhe besonders hautfreundlich. ATG®-Handschuhe sind also in jeder Hinsicht nachhaltig zu empfehlen.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 388:2016 Mechanische RisikenSkin Health AllianceTouchscreen ATG