Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-330, mit AquaDri®-Technik

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Chemikalienschutzhandschuh mit AquaDri®, der neuen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung.
Einsatzbereich
  • Ölwechsel, Pumpenreparatur
  • Umgang mit Chemikalien, Reinigung
  • Maler-, Lackier-, Versiegelungs- und Verpackungsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • hochleistungsfähige Nitrilmischung (herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden im Vergleich zu Naturgummi oder Neopren)
  • umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm
  • Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff
  • doppelschichtige Ausführung hält die Hände länger trocken und erhöht somit Tragekomfort und Leistung
  • Innenbeschichtung aus Weichschaum mit AquaDri®-Technologie für eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit (zehnmal besser als eine herkömmliche Baumwollvelourisierung)
  • antistatisch gemäß EN 1149
  • AQL 1,5
  • Wandstärke ±0,37 mm

Material/Werkstoff
  • Nitril-Beschichtung auf AquaDri®2-Träger, Diamant-Finish, Sicherheitsstulpe

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149EN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 374:2016 Typ AEN 388:2016 Mechanische RisikenKontakt mit Lebensmitteln


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü