Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 79-700, AquaDri®-Technik

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartiger und zum Patent angemeldeter AquaDri®-Ansell-Moisture-Management-Technology™.
Einsatzbereich
  • Leichtmontage in Kontakt mit Chemikalien
  • Metallproduktion
  • Motor- und Systemprüfstände
  • Automobilindustrie/OEM
  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten
  • Arbeiten mit Lösungen auf Öl- und Kohlenwasserstoffbasis

Vorteile/Ausführungen
  • absorbiert Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken
  • leichter, komfortabler Handschuh für den ganzen Tag
  • antistatisch nach EN 1149
  • Wandstärke 0,225 mm (Nitril-Außenschicht 0,200 mm plus Innenbeschichtung 0,025 mm)

Material/Werkstoff
  • Nitrilkautschuk mit integrierter AquaDri®-Technik, mit Rautenmuster

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 374:2016 Typ BEN 388:2016 Mechanische RisikenKontakt mit LebensmittelnKontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421