Y-Verbindungsmittel ROPE ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

von A. Haberkorn   |   mehr Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Drucken
Doppeltes, fixes Sicherungsseil mit integriertem Bandfalldämpfer und Einhandkarabiner zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
Einsatzbereich
  • falldämpfendes Verbindungsmittel
  • Absturzsicherungssystemen
  • Auffangsysteme
  • Arbeiten auf Masten, Dächern, Stahlrahmen und Telekommunikationstürmen
  • Gerüstbau

Vorteile/Ausführungen
  • Bandfalldämpfer mit Einhandkarabiner
  • Rohr-/Gerüsthaken (RH 60) zum Einhängen an Metallstrukturen
  • vielseitig einsetzbar
  • einfache Handhabung und Lagerung
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Seil-Ø
12 mm
  • Öffnungsweite Rohr-/Gerüsthaken
60 mm

Material/Werkstoff
  • Kernmantelseil aus Polyamid
  • Beschläge aus Aluminium

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü