Verbindungsmittel ROPE, nach EN 354/358

von A. Haberkorn   |   mehr Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Drucken
Einfaches, fixes oder einstellbares Sicherungsseil mit Einhandkarabiner und Schlaufe dient als verbindendes Einzelteil zwischen Auffanggurt und Anschlagpunkt in verschiedenen Absturzsicherungssystemen und gewährleistet die Sicherheit von Personen bei Arbeiten in der Höhe.
Einsatzbereich
  • Absturzsicherungssystemen
  • Rückhaltesystem
  • Arbeitsplatzpositionierung

Vorteile/Ausführungen
  • Länge mit Verstellachter stufenlos einstellbar (Typ Vario)
  • vielseitig einsetzbar
  • einfache Handhabung und Lagerung
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist zusätzlich ein Bandfalldämpfer erforderlich
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Seil-Ø
12 mm

Material/Werkstoff
  • Kernmantelseil aus Polyamid, mit zusätzlichem Schutzschlauch
  • Beschläge aus Aluminium

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü