Bewegliche Führung HERKULES, mit Bandfalldämpfer, nach EN 353/358/795/TS 16415

von A. Haberkorn   |   mehr Seile, Seiltechnik

Drucken
Sicherungsseil mit Einhandkarabiner oder Rohrhaken sowie Auffanggerät HERKULES mit Bandfalldämpfer und Triple-Lock-Karabiner begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.
Einsatzbereich
  • horizontales Seilsystem
  • Absturzsicherungssystemen
  • Auffangsysteme
  • Rückhaltesystem

Vorteile/Ausführungen
  • Kernmantelseil mit Einhandkarabiner oder Rohr-/Gerüsthaken
  • Positionierer/Auffanggerät HERKULES mit Falldämpfer und Triple-Lock-Karabiner
  • Rohr-/Gerüsthaken (RH 60) zum Einhängen an Metallstrukturen
  • Länge der beweglichen Führung stufenlos, rasch und einfach einstellbar
  • hohe Bewegungsfreiheit
  • durchgehende Sicherung
  • Reduzierung der Sturzkräfte
  • vielseitig einsetzbar
  • einfache Handhabung und Lagerung
  • abnehmbare Nahtschutzhülse zum Schutz der Produktkennzeichnung und der Endvernähungen
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Seil-Ø
12 mm
  • Öffnungsweite Rohr-/Gerüsthaken
60 mm

Material/Werkstoff
  • Kernmantelseil aus Polyamid
  • Beschläge und mitlaufendes Auffanggerät aus Aluminium, Stahl

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality