Leichter Aluminiumkarabiner mit manuellem Drehverschluss in birnenähnlicher Form, zur erleichterten Verwendung einer Halbmastwurfsicherung.
Einsatzbereich
vielseitiges Basisverbindungselement
Absturzsicherungssystemen
Vorteile/Ausführungen
zum Sichern im Vor- und Nachstieg des Seilpartners
bei der Sicherung wird in häufigem Wechsel, Seil ausgegeben und eingeholt (Halbmastwurfsicherung)
die breite Kopfform des Karabiners ermöglicht dem Knoten, von einer Seite auf die andere zu springen, das schmalere Ende soll ein Verdrehen des Karabiners erschweren
mind. 3 Umdrehungen zum Öffnen lt. Norm
Anwendungen/Hinweise
manueller Schraubverschluss muss aktiv geschlossen/geöffnet werden
für gelegentliches Öffnen und Schließen
Karabiner mit individueller Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung für die jährliche Überprüfung
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.