Höhensicherungsgerät IKAR ACB, Gurtband, nach EN 360, DIN 19427, kantengeprüft

mehr Höhensicherungsgeräte

Drucken
Scharfkantengeprüftes, sehr leichtes Fallschutzgerät (HSG) mit Gurtband sowie integrierte, energieabsorbierende Funktion, zertifiziert für den Einsatz in Steiger oder Hub-Arbeitsbühnen, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz über einen scharfen Kantenbereich.
Einsatzbereich
  • vertikale Einsätze
  • horizontal einsetzbar
  • Absturzsicherungssystemen
  • Auffangsysteme
  • Hubarbeitsbühnen
  • Rückhaltesysteme

Vorteile/Ausführungen
  • scharfkantengeprüftes Gurtband, übersteht Stürze über Kanten 
  • integrierte, energieabsorbierende Funktion
  • Stahlkarabiner mit Automatikverschluss (Triple-Lock)
  • Karabiner, Einhand
  • Drehwirbel verhindern ein Verdrehen am Anschlagpunkt/Verbindungsmittel
  • integriertes Bremssystem für eine Auffangkraft von unter 6 kN

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und genehmigt für den horizontalen Einsatz (Arbeit in der Nähe scharfer Kanten) gemäß VG 11.060
  • jährliche Überprüfung durch sachkundige Person unter Einhaltung der Prüfvorschriften – keine selbstständige Reparaturen
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 136 kg
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Öffnungsweit Karabiner, Einhand
25 mm
  • Belastung max.
136 kg

Material/Werkstoff
  • Gurtband aus Dyneema®-Band
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Verbindungselemente aus Aluminium, Stahl

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Scharfkantengeprüft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü