Menu

Haltegurt KS 45 UNI, nach EN 358

von A. Haberkorn   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken
Haltegurt mit Automatik-Verschluss und breiter, sehr komfortabler Polsterung. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
  • Rückhaltesysteme
  • Arbeitsplatzpositionierungssysteme wie Besteigen von Masten

Vorteile/Ausführungen
  • 2 seitliche, klappbare Halteösen, 1 Halteösen im Rücken
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • 2 Befestigungsringe für Werkzeuge, Werkzeugtasche usw.
  • vermindertes Hängenbleiben dank einklappbaren Halteösen
  • Rückenstütze/Nierenschutz mit beidseitiger Stoff-Kaschierung, ergonomisch geformt
  • Spezial-Klemmschnalle aus Aluminium, stufenlos verstellbar
  • kombinierbar mit Auffanggurt UNI 1 und UNI 2
  • robust und trotzdem extrem leicht
  • Größe stufenlos verstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Gurtbreite
45 mm
  • Polsterbreite
85 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +40 °C

Material/Werkstoff
  • Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, Stahl
  • Nierenschutz aus Schaumstoff

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads