5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolsterten Beinschlaufen, Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für langes Hängen im Seil. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er zudem häufiges An- und Ablegen. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
vertikale Anwendungen
längere Arbeiten im Seil
reines Rückhaltesystem
Arbeitsplatzpositionierung
Auffangsysteme
Steigschutzeinrichtungen wie Hochregalanlagen, Dachbau, Rettungseinsätze
Gebäude- und Fassadenreiniger
Felsräumer
Vorteile/Ausführungen
je 1 Auffangöse am Rücken und im Brustbereich, 2 klappbare Halteösen im Hüftbereich, 1 zentrale Abseil- und Rettungsöse im Bauchbereich (5-Punkt)
LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
1 zusätzliche Rückhalteöse im Rückenbereich des Bauchgurtes
sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
überständiges Gurtband wird mittels VELCRO® schnell eingerollt und fixiert
neue Verstellschnallen für verbesserte, leichtere Größeneinstellung
Größe stufenlos verstellbar
Schulterpolsterung erleichtert das Anziehen des Gurtes
Schutz der Nieren und Rippenbögen bei einem Absturz dank FALLSLIP-System
Anwendungen/Hinweise
zugelassen als Arbeitssitzgurt
zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 150 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.
Material/Werkstoff
Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
Beschläge aus Aluminium, Stahl
Gurtführungen aus Kunststoff
Polsterung aus Outlast® (für NASA entwickeltes, atmungsaktives Gewebe)
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.